シヤチハタ
布に貼れるおなまえシール
指で押して貼るだけで定着します(アイロン不要)
洗濯タグに貼るのに適したサイズ(20×20mm)
ニジミ防止加工済・どこでも持ち物スタンプと一緒に使用できます
用途
布製品へのお名前書き用途
材質
綿
質量(g)
10.3
縦(mm)
20
横(mm)
20
ラベル形状
四角
内容量
1袋(48片)
注意
※油性ペン又は顔料インキのペン、布用インキのスタンプをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12828508
TUN-NSA1
無地
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
12828517
TUN-NSA2
アソートA
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
12828526
TUN-NSA3
アソートB
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください