シヤチハタ
シヤチハタ
回転デコレーションスタンプ
好きな色のスタンプパッドと一緒に手帳や日記、メッセージカードをかわいく彩るスタンプです。
ダイヤルを回転するだけで印面の切り替えができ、1つで13種類の柄が楽しめます。
用途
手帳や日記、メッセージカードのデコレーションに
寸法(mm)
70.5×30.5×123.3
質量(g)
80
シリーズ
シャチハタ
印面サイズ(mm)
縦:4.5、横:32
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ご使用後は印面ベルトに付いたインクをティシュなどで拭き取ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12828535
NRD-13A1
植物
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12828544
NRD-13A2
ねこ
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
12828560
NRD-13A3
食べ物
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
12828569
NRD-13A4
飾り
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください