曜日別特売

掛時計 サントル

掛時計 サントル - MAG(ノア精密)掛時計 サントル - MAG(ノア精密)掛時計 サントル - MAG(ノア精密)
(6件のレビュー)

ミドルサイズの掛時計

用途掛時計として材質プラスチック・ガラスブラウン質量(g)380精度月差±30秒以内表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)254×43機能連続秒針使用電池単3電池×1(別売)電池寿命約1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12829549W-789 BR-Z
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 寝室の壁掛けで使用中。
その他業種

電池は別売りです。
問題なく使用できています。
シンプルで大き過ぎず、最安で良い製品です。

2025-03-24
用途: 作業現場

湿気が高い現場ですが、狂いも無く長持ちです。とにかく安価なのでこちらの時計に順次交換しています。

1が参考にしています
2025-04-09
用途: 部屋の時計
医療・福祉・介護関連業

とても見やすく秒針もスムーズでコチコチ音がしません。
お値段以上でコスパのよい時計です。
今のところは時間がずれることもなく十分過ぎる品物だと思います。

2024-12-13
用途: 作業部屋用
農・林・水産業

25cmサイズの掛時計で探したら、MAG製のサントルとブロンシュがあったのですが、お値段がブロンシュは1.5倍高かったのでサントルにしました。25cmサイズの時計だと、メガネ外して(視力が低め)でも見えるので大きい文字時計が良い。

2025-01-06
用途: 社内ようとして使用
鉱業

壁が木目なので、木目調にあう安価な時計を探しており、この時計を見つけました。

対象商品 : 12829549
2023-07-31
用途: 倉庫の時計として
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

販売価格からすると非常にお得感がありますが、普通の時計より若干直径が小さいので
既設架け替えなら注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする