リヒトラブ
Noir×noir コングレスケース
こだわりのスモークブラック。フタが大きく開くのでスムーズに書類を出し入れできます。開口部はたわみが少ない二重構造。
用途
書類の収納
仕様
見出し紙付き
材質
本体・フタ/ポリプロピレン(本体生地厚0.75mm)、見出し紙/上質紙、見出しカバー/PET
色
黒
サイズ
A4
背幅(mm)
内寸:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×37×228
収納枚数(枚)
コピー用紙300
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12828079
A-5092
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください