モノタロウ

サロペット 作業用 防水

サロペット 作業用 防水 - モノタロウサロペット 作業用 防水 - モノタロウ
(1件のレビュー)

塩化ビニル製素材を使用し、接合部は高周波ウェルダー加工(溶着)した防水タイプのサロペット作業着です。肩紐はバックル型でウエスト調節可能です。胸あて部には携帯など収納できる便利なポケット付です。

用途農業、土木作業、一般作業用として材質(表)塩化ビニール、(裏)ポリエステル100%ロイヤルブルー質量(g)1000股下(cm)74内容量1着
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※パソコンによっては、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ご使用時の発汗や雨などで濡れる場合他の衣料品などに摩擦で色移りすることがありますのでご注意ください。
※汚れは水に濡らした布で拭き取り、溶剤・洗剤等を使用しないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください、劣化、変色の原因になります。
※アイロンは使用しないでください。※使用後は乾いた布で水気を拭き取り、直射日光を避けた風通しの良い所で陰干しをしてください。紫外線により劣化、変色の原因になります。
※体質や体調によりかゆみや、発疹など異常を感じたら使用を中止して医師に相談ください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないよう注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
ズボン脇丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25695759-M160~17072~8084~92107
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25695768-L170~18078~8890~98110
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25695777-LL175~18586~9696~104115
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25695759
2025-05-09
用途: 魚釣り
農・林・水産業

これまで使用していたものよりも大分重い、まあ船に乗っているだけなので大して気にならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする