ディスプレィフレーム BOX

ディスプレィフレーム BOX - Kenko(ケンコートキナー)ディスプレィフレーム BOX - Kenko(ケンコートキナー)ディスプレィフレーム BOX - Kenko(ケンコートキナー)ディスプレィフレーム BOX - Kenko(ケンコートキナー)ディスプレィフレーム BOX - Kenko(ケンコートキナー)ディスプレィフレーム BOX - Kenko(ケンコートキナー)ディスプレィフレーム BOX - Kenko(ケンコートキナー)ディスプレィフレーム BOX - Kenko(ケンコートキナー)

大切なペットとの当たり前のように続く毎日も、いつかはお別れの時がやってきます。愛するペットと過ごした日々は、かけがえのない一生モノの想い出。「ペットとの大切な思い出をいつまでも・・・」そんな想いをカタチにできるフレーム。
犬、猫、鳥、ウサギ、ハムスターなどのペットの想い出の写真と、愛用していた首輪やお気に入りのオモチャなど、想い出のお品を一緒に飾ることができます。インテリアになじむシンプルなデザインで、飾る場所を選びません。
家族、友人のペットメモリアルとして、気持ちに寄り添う贈り物にもおすすめです。
「ディスプレイBOX」は前面はマグネット式、背面は通常のトンボ式裏板で、どちらも簡単に外せるのでセットやアレンジが簡単です。艶消し塗装にすることで、上品で落ち着いた印象のホワイトとブラウンの2色。

寸法(mm)台紙窓抜き:80×80サイズ2L質量(g)380外寸法(mm)額縁:195×145×92台紙Vカット1mm画面寸法(mm)171×126内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12828018PS-MB-2L-WHホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
12828027PS-MB-2L-BRブラウン
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする