LEC(レック)
激落ちくん
激落ちくん無添加液体洗濯槽クリーナー
カビの温床となる石けんカスを分解する、塩素系でも酸素系でもない 第三の洗濯槽クリーナー
排水時に洗濯ホースも洗浄できる溶け残りのない液体タイプ
イヤな塩素臭もない無香料タイプ
全自動、二槽式、ドラム式OK
用途
全自動洗濯機・二槽式洗濯機・ドラム式洗濯機用クリーナー
成分
金属封鎖剤(アスパラギン酸ジ酢酸4Na)、pH調整剤
適合
【洗濯機】二層式・全自動・ドラム式
形状
液体
シリーズ
激落ちくん
液性
弱アルカリ性
香り
無香料
商品タイプ
使い切り
内容量
1個(400g)
注意
※用途以外に使用しない
※幼児の手の届くところに置かない
※熱湯は使わない
※直射日光の当たる場所や高温・低温になる場所には保管しない
※本品使用中には洗濯物を入れない
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12828054
C00912
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください