デュエル
スーパーエックスワイヤー 4 150m 5色イエローマーキング
キャスティングからジギングまで。耐久性を重視!
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12830590
H3585N-5CR
標準:0.13
150
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830599
H3586N-5CR
標準:0.15
150
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830608
H3587N-5CR
標準:0.17
150
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください