デュエル
スーパーエックスワイヤー 4 200m 5色イエローマーキング
キャスティングからジギングまで。耐久性を重視!
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12830617
H3588N-5CR
標準:0.13
200
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830626
H3589N-5CR
標準:0.15
200
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830635
H3590N-5CR
標準:0.17
200
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830644
H3591N-5CR
標準:0.19
200
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830660
H3592N-5CR
標準:0.21
200
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830669
H3593N-5CR
標準:0.24
200
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください