デュエル
スーパーエックスワイヤー 8 150m 5色イエローマーキング
キャスティングからジギングまで。操作性を追求!
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12830678
H3603N-5CR
標準:0.13
150
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830687
H3604N-5CR
標準:0.15
150
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830696
H3605N-5CR
標準:0.17
150
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください