デュエル
スーパーエックスワイヤー 8 300m 5色イエローマーキング
キャスティングからジギングまで。操作性を追求!
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12830775
H3616N-5CR
標準:0.15
300
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830784
H3617N-5CR
標準:0.17
300
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830800
H3618N-5CR
標準:0.19
300
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830809
H3619N-5CR
標準:0.21
300
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830818
H3620N-5CR
標準:0.24
300
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830827
H3621N-5CR
標準:0.27
300
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830836
H3622N-5CR
標準:0.3
300
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12830845
H3623N-5CR
標準:0.34
300
超高強力ポリエチレン繊維「IZANAS(R)」
5色イエローマーキング
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください