ティー・アイ・トレーディング
EV(電気自動車充電)スタンド用防犯カメラ
屋外カメラABV-Z56EAとワンケーブル電源ユニットPVT-N1(カメラに電力を送る)がセットで、モニターの映像端子に接続することで映像がみれます。
カメラからのケーブルは同軸ケーブル
用途
EV(電気自動車充電)ガソリンスタンド
形状
防水・暗視型
温度範囲(℃)
-30~55
寸法(Φ×Lmm)
87.4 x242.12
レンジ
ワイドダイナミックレンジ: 120dB
レンズサイズ(mm)
バリフォーカル:2.7~13.5
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
89×29×22 (BNCコネクタ含む)
視野角
水平:110~33°
防塵防水性能
IP66
対応信号
HD-CVI/TVI/AHD/ CVBS(アナログ)
画素数
200万画素
使用場所
屋外
伝送距離(m)
100
赤外線投光距離
30m
最低照度(Lux)
0.02
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12829820
EV-ABVPVT1
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320