モノタロウ

ひも式腕章(5枚パック)

ひも式腕章(5枚パック) - モノタロウひも式腕章(5枚パック) - モノタロウひも式腕章(5枚パック) - モノタロウひも式腕章(5枚パック) - モノタロウひも式腕章(5枚パック) - モノタロウ
(1件のレビュー)

紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
紙を差し込むポケット付きで便利です。
腕の太さに合わせて調整できる紐タイプです。
1パック/5枚入で経済的です。

用途作業現場、工事現場などの腕章として仕様安全ピン、ひも留め材質ビニール寸法(mm)(紙差し込み部分)縦85×横300取付方式ひも+安全ピン本体寸法(mm)縦100×横410紐長(cm)40内容量1パック(5枚)
注意
※本体の用途以外のご使用はしないでください。
※安全ピンに注意してご使用ください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所、高温多湿の場所は避けてください。
※差込用紙は付いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12830870-
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 現場作業
電気・ガス・熱供給・水道業

迅速に配達してもらいました。
仕様も思っていた通りで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする