超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N5100モデル

超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N5100モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N5100モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N5100モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N5100モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N5100モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N5100モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N5100モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N5100モデル - LIVA

Intel®; Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。
わずか0.5Lの超小型筐体
Windows 11 Pro プリインストール
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載
USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1
Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2
有線ギガビットLANポート×1

用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント寸法(mm)128×117×35質量(g)約459対応ケンジントンロック対応冷却方式ファンレスインターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで保証期間1年動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N5100OSWindows 11 Pro 64bit動作周波数(GHz)ベース:1.1、ブースト:2.8BluetoothBluetooth 5.2映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2コア数4SSD64GBメモリ規格規格:SO-DIMM DDR4-2666ストレージ容量:64GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続)内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス光学ドライブなしVESA対応対応有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)内容量1個
注意
※メモリの増設、交換を行った後、初回起動時のみ1分前後の時間がかかります。この挙動はJasper Lake世代のCPUによる正常なものです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
スロット
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12831710LIVAZ3-4/64-W11Pro(N5100)4GB空き:1メモリ搭載:4
オープン
58,980
64,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
12831719LIVAZ3-8/64-W11Pro(N5100)8GB空き:なしメモリ搭載:8
オープン
65,980
72,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする