曜日別特売

トランス型AC/DCアダプター

トランス型AC/DCアダプター - アイコー電子トランス型AC/DCアダプター - アイコー電子トランス型AC/DCアダプター - アイコー電子トランス型AC/DCアダプター - アイコー電子トランス型AC/DCアダプター - アイコー電子トランス型AC/DCアダプター - アイコー電子トランス型AC/DCアダプター - アイコー電子トランス型AC/DCアダプター - アイコー電子
入力AC100Vコード長さ(mm)1900(±100)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品改良の為、仕様は予告なく変更する場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
出力電圧(V)
プラグ(mm)
極性
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12832035VSM-631DC6V 300mA無負荷時:9以上DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×9.5(-)64.7×50.4×40.7(AC栓刃部除く)
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
12832044VSM-632DC6V 300mA無負荷時:9以上DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×9.5(+)約50.4×64.7×40.7(AC栓刃部除く)
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
12832060VSM-612BDC6V 1200mA無負荷時:10以上DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×9.5(+)約57×73.4×47(AC栓刃部除く)
5,400
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
12832069VSM-931DC9V 300mA無負荷時:14以上DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×9.5(-)約50.4×64.7×40.7(AC栓刃部除く)
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
12832078VSM-932DC9V 300mA無負荷時:14以上DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×9.5(+)約50.4×64.7×40.7(AC栓刃部除く)
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
12832087VSM-952DC9V 500mA無負荷時:14以上DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×9.5(+)約50.4×64.7×40.7(AC栓刃部除く)
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
12832096VSM-982DC9V 800mA無負荷時:13以上DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×9.5(+)約57×73.4×47(AC栓刃部除く)
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
12832105VSM-1231DC12V 300mA無負荷時:18以上DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×11(-)約50.4×64.7×40.7(AC栓刃部除く)
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
12832114VSM-1232DC12V 300mA無負荷時:18以上DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×9.5(+)約50.4×64.7×40.7(AC栓刃部除く)
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
12832130VSM-1252DC12V 500mA無負荷時:19以上DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×9.5(+)約50×78×40.5(AC栓刃部除く)
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
12832139VSM-1212BDC12V 1200mA無負荷時:18以上DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×9.5(+)約65.4×85×51.5(AC栓刃部除く)
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
12832148VSM-1561DC15V 600mA無負荷時:22以上DCプラグ(外径×外径×長さ):5.5×2.1×9.5(-)約57×73.4×46.9(AC栓刃部除く)
5,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする