JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。日本製
ゼットソー265のこぎりや、草刈り鎌の防錆に使用しております。まだ使用して日が浅い為、錆止め効果については分かりません。紙はベタつきや変な臭いもなく、折って刃物を包み易いです。また、価格が安いのも魅力なのでためらわずガンガン使えます。
鉄製品がさびやすかったので、保管用に購入しました。問題なく使えています。