31.5型ワイド WQHD対応LED液晶ディスプレイ

31.5型ワイド WQHD対応LED液晶ディスプレイ - グリーンハウス31.5型ワイド WQHD対応LED液晶ディスプレイ - グリーンハウス31.5型ワイド WQHD対応LED液晶ディスプレイ - グリーンハウス

フルHDを超える2560×1440 (WQHD)に対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ

電源(V)AC100(50/60Hz)規格WQHD消費電力(W)最大42表面処理ノングレアコントラスト比1200:1(DCR機能オン時:80000000:1)最大解像度2560×1440視野角上下178° 左右178°応答速度8ms入力端子HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2727×0.2727アスペクト比16:9モニターサイズ31.5型ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色約10億7000万(10bitカラー)輝度(cd/m2)250入力ポート映像:HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12842070GH-LCW32WA-BK
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする