グリーンハウス
SDHCメモリーカード
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)
約2
使用温度範囲(℃)
0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×32×2.1
電源電圧(V)
2.7~3.6
消費電流(mA)
400(UHS-Iモード時 最大)
保証期間
3 年間
使用環境湿度(%)
0~93(結露なきこと)
転送速度(MB/sec)
「読み込み時」最大80、「書き込み時」 最大20(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12842106
GH-SDC-UA64G
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください