USB3.1 ポータブルSSD RAID Drive

USB3.1 ポータブルSSD RAID Drive - ADATAUSB3.1 ポータブルSSD RAID Drive - ADATA

大容量高速データ転送を簡単に。最大毎秒 440MB のリード/ライト速度を実現、高速転送が可能でコンテンツの移動や共有が早く・簡単にできます。

仕様シーケンシャルリード:最大440MB/秒、シーケンシャルライト:最大440MB/秒付属品USB 3.1 ケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)125.7×80.5×10.3質量(g)97.5対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 またはそれ以降(使用のためには適合した規格へのフォーマットが必要です) Linux Kernel 2.6 またはそれ以降インターフェースUSB 3.1、USB 2.0 と下位互換保証期間3 年間RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~50動作電圧(V)DC5/900mA内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12842158ASV300-240GC31-CBL65-0462-80240
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12842167ASV300-480GC31-CBL65-0462-81480
オープン
取扱い終了
返品不可
12842176ASV300-960GC31-CBL65-0462-82960
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする