イレクター製エプロンカート 10枚用

イレクター製エプロンカート 10枚用 - 矢崎化工イレクター製エプロンカート 10枚用 - 矢崎化工イレクター製エプロンカート 10枚用 - 矢崎化工イレクター製エプロンカート 10枚用 - 矢崎化工イレクター製エプロンカート 10枚用 - 矢崎化工イレクター製エプロンカート 10枚用 - 矢崎化工イレクター製エプロンカート 10枚用 - 矢崎化工イレクター製エプロンカート 10枚用 - 矢崎化工

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製エプロンカートです。壁掛けではなく専用カートで管理する事で、壁面との密着を防止し、エプロンの乾燥を早めます。色分け管理をする事で、他エリア、他工程のエプロン混入を防ぎ、交差汚染の防止につながります。使用後、乱雑になりがちなエプロンを専用のカートで管理。置き場所が明確になり、定位置管理が可能になります。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。エプロンフックをカート上部の取付け穴へ通して取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。

用途主に食品工場や水産加工場などで使用するエプロンの管理用として材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)質量(kg)約8高さ(mm)1767材質(車輪)ナイロンキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)619キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー)荷台寸法(奥行)(mm)450ブレーキ/ストッパーストッパー付材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)内容量1台
取扱説明書:(5.8MB)
注意
※お客様組立商品となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12842298ピンクフレーム:ピンク、クリームグレー、ジョイント:クリームグレー
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12842307クリームグレーフレーム:クリームグレー、ジョイント:クリームグレー
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12842316ブルーフレーム:ブルー、クリームグレー、ジョイント:クリームグレー
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12842325イエローフレーム:イエロー、クリームグレー、ジョイント:クリームグレー
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12842334グリーンフレーム:グリーン、クリームグレー、ジョイント:クリームグレー
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする