(4件のレビュー)

広域を明るく照らします
3Wだから明るい(1m照度7800ルクス)
すぐ使える電池付き
LEDだから永く使用でき省エネルギー
連続点灯は約60時間

長さ(mm)200ホワイト質量(g)約270(電池別)最大径(Φmm)約114連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)光源Osram製LED3W×1個使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)照度(Lux)約7800(100cm)明るさ(Lm)約240防水性IPX4電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12853525LPP-24B5
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 機械メンテ
有限会社八代郡浄化槽管理センター

複数台、同型のライト使ってます
明るいが、1月ほど使わないと
スイッチの接触不良なのか点灯しずらくなる
症状は所有品全部で出る。
製品の特長と思います。改良を求む

対象商品 : 12853525
2025-05-15
用途: 自動車整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

特に問題なく使用しています。コスパは良いのでは??

対象商品 : 12853525
2024-02-26
用途: 機械のメンテナンス時 災害等の緊急時
製造業

シンプルなデザインで明るく満足でしたが、持ち手と本体(後ろ)のツナギ部が細く若干強度が心配なことから、やや満足とさせていただきました。

対象商品 : 12853525
2023-07-17
用途: 価格が安野ですが問題ありません。
教育・研究機関

以前使用していましたライトが故障してしまい、その為に購入しました(防災用)ですが十分利用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする