オーム電機
LED強力ライト
明るさ約60ルーメン
連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時)
LEDで明るくて長持ち
屋外で安心防滴タイプ
単1形乾電池4本付属
長さ(mm)
198
色
ホワイト
質量(g)
約215(乾電池を除く)
最大径(Φmm)
約104
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃)
光源
LED(交換できません)
使用電池
単1形乾電池×4本(テスト用電池付属)
照度(Lux)
約2000(100cm)
明るさ(Lm)
約60
防水性
IPX4
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12853534
E-5
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください