オーム電機
LEDプッシュライト 2個入
ワンップッシュで点灯
電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK
キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに
取付けに便利なプレート付
付属品
プレート、両面テープ、ネジ
質量(g)
約48(乾電池含まず)
電源
単4形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×67×27
光源
LED×1灯(交換できません)
点灯保持時間
約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
電球の種類
LED
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12853629
NIT-BD2D-2P
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください