オーム電機
LED強力ライト
こんなお得な商品も!
LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(14)
(1件のレビュー)
約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時
Highモードで明るく使える
Lowモードで長く使える
野外で安心、防滴タイプ
長さ(mm)
190
色
ホワイト
質量(g)
約250(乾電池を除く)
電源
単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)
最大径(Φmm)
約110
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))
光源
LED(交換できません)
照度(Lux)
約11800(100cm、High)
防水仕様
IPX4
明るさ(Lm)
約100(High)、約15(Low)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12853814
LPP-10B5
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください