ヘッドライト用シリコンバンド

ヘッドライト用シリコンバンド - オーム電機ヘッドライト用シリコンバンド - オーム電機ヘッドライト用シリコンバンド - オーム電機ヘッドライト用シリコンバンド - オーム電機ヘッドライト用シリコンバンド - オーム電機ヘッドライト用シリコンバンド - オーム電機
(2件のレビュー)

シリコン素材でしっかりフィット
シリコン素材のため滑りにくく、確実にヘルメットなどに固定します。

仕様バックル付き質量(g)32寸法(幅W×長さL)(mm)25×820内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12853954SL-PHD-S002-W2ホワイト
598
499
549(税込)
当日出荷
12853970SL-PHD-S002-K2ブラック
598
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 通常業務
サービス業

ライトは不具合なく使用できるので,伸びたバンドのみを交換用として購入。
特に不具合もなし使用しています。
シリコンですが滑らずにヘルメットにも使用できています。

2025-08-24
用途: 作業用品に
伊藤塗装建設業・工事業

ヘッドライトは皆、バンドが伸びてダメになる。これはしっかりしていて長持ちしそう。ただもう少し安くなるといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする