曜日別特売

電源分配コード 4個口 集中スイッチ付

電源分配コード 4個口 集中スイッチ付 - オーム電機電源分配コード 4個口 集中スイッチ付 - オーム電機電源分配コード 4個口 集中スイッチ付 - オーム電機
(1件のレビュー)

コンセントから電源を分ける4分配延長コード
接続口が離れているためACアダプターに便利
安心の難燃・耐熱ボディ
点灯式集中スイッチ
180°回転フリープラグ
トラッキング火災防止プラグ
感電防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード

ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格15A-125V 合計1500W以下コンセント個数4コンセント形状2P機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆コード長さ(cm)10+10プラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12853997HS-TP4C10V3-W
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12853997
2024-02-20
用途: コンセント分岐の際にACアダプターが複数あるときに使用します。
ベルカムサービス業

ACアダプターの大きさにもよりますが、複数のACアダプターを使用したいときに、それぞれが、邪魔をしてコンセントに刺さりません。この分配コードを使用すると、お互いに邪魔されずに分配されるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする