オーム電機
長寿命 クリア電球
口金E26、白熱クリア電球長寿命タイプ
調光(明るさ調整)機能対応
電圧(V)
交流100(50/60Hz共用)
口金
E26
光源色
電球色
使用場所
屋内用
電球の種類
クリア電球
内容量
1個
注意
※紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
外径×全長(mm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12854180
LB-DL5619CN
20W形
26
55×100
19
180
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
12854189
LB-DL5638CN
40W形
26
55×100
38
510
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
12854198
LB-DL5657CN
60W形
26
55×100
57
850
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
12854207
LB-DL6695CN
100W形
30
60×111
95
1600
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください