曜日別特売

長寿命 シリカ電球

長寿命 シリカ電球 - オーム電機長寿命 シリカ電球 - オーム電機長寿命 シリカ電球 - オーム電機長寿命 シリカ電球 - オーム電機長寿命 シリカ電球 - オーム電機長寿命 シリカ電球 - オーム電機長寿命 シリカ電球 - オーム電機長寿命 シリカ電球 - オーム電機
(1件のレビュー)

口金E26、白熱シリカ電球長寿命タイプ
調光(明るさ調節)機能対応

使用場所屋内用
注意
※紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
口金
定格消費電力(W)
電球の種類
電圧(V)
光源色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12854216LB-DL5619WN1個E2619シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
229
252(税込)
3日以内出荷
12854225LB-DL5638WN1個E2638シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
229
252(税込)
3日以内出荷
12854234LB-DL5657WN1個E2657シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
229
252(税込)
当日出荷
12854250LB-DL6695WN1個E2695シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
249
274(税込)
3日以内出荷
12854259LB-DL5638W-2PN1セット(2個)E2638シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
359
395(税込)
当日出荷
12854268LB-DL5657W-2PN1セット(2個)E2657シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
359
395(税込)
当日出荷
12854277LB-DL6695W-2PN1セット(2個)E2695シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-24
用途: 自宅用
Capsule卸売・小売業

まだ買って数ヶ月しか経ってないのに、電気がつかないな…と見てみたら、何と銀色のネジ?の部分とガラスの部分が分離してこの2つが細い針金のようなものでつながってるだけでぶらーんとなってました。本体に銀色の部分がネジで止まっているのでペンチで挟んで回しながら取りました。1つの照明に3個電球をつけるのですが、一気に2つ分離して垂れ下がってる状態でした。
針金でつながってなかったら落ちてきてたと思うと、下に水槽があるのでホント怖いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする