オーム電機
LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質
アルミ
本体質量(g)
約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
13.6×109(クリップ部除く)
保護等級
IPX2
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約75
使用電池
単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
約10
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12854469
LH-PY411-S2
¥
818
¥
739
¥
813
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください