曜日別特売

シャルムフレーム 10角

シャルムフレーム 10角 - 万丈シャルムフレーム 10角 - 万丈シャルムフレーム 10角 - 万丈シャルムフレーム 10角 - 万丈シャルムフレーム 10角 - 万丈シャルムフレーム 10角 - 万丈シャルムフレーム 10角 - 万丈シャルムフレーム 10角 - 万丈
(1件のレビュー)

アンティーク調デザインが魅力のサイズ兼用マット付フレーム。
手のひらサイズの人気の10角サイズです。高級感のあるデザインフレームで、インテリアのワンポイントにおすすめです。

仕様壁掛用金具・縦横兼用スタンド付付属品マット1枚材質面材:樹脂寸法(mm)[窓寸]79×79(※マットを外すと100×100が収まります。)材質(本体)樹脂製質量(g)100タイプ掛け置き兼用適合サイズ(mm)ましかく/89×89外寸(mm)130×130内寸(mm)100×100デコラティブ内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12843400106-701シルバー
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
12843409106-702キャメル
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
12843418106-703ダークゴールド
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 自作絵画作品を入れて展示する
yummy english studio教育・研究機関

とても雰囲気の良い額 小さいながらも存在感があり、しかし、主張しすぎずの良いバランスです
ギフトなどにぴったりなやさしさと高級感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする