万丈
シャルムフレーム A4/多窓
アンティーク調デザインが魅力のサイズ兼用マット付フレーム。
多窓マットで複数の写真をまとめて飾れるA4/多窓サイズです。高級感のあるデザインフレームで、インテリアのワンポイントにおすすめです。
仕様
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付
付属品
マット1枚
材質
面材:樹脂
寸法(mm)
[L判窓寸 ]117×79×4窓(※マットを外すとA4判が収まります。)
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
400
タイプ
縦横・掛け置き兼用
外寸(mm)
327×240
内寸(mm)
297×210
適合サイズ
L判/A4判
柄
デコラティブ
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12843427
106-704
シルバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
12843436
106-705
キャメル
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
12843445
106-706
ダークゴールド
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください