曜日別特売

シャルムフレーム A3/多窓

シャルムフレーム A3/多窓 - 万丈シャルムフレーム A3/多窓 - 万丈シャルムフレーム A3/多窓 - 万丈シャルムフレーム A3/多窓 - 万丈シャルムフレーム A3/多窓 - 万丈シャルムフレーム A3/多窓 - 万丈シャルムフレーム A3/多窓 - 万丈シャルムフレーム A3/多窓 - 万丈

アンティーク調デザインが魅力のサイズ兼用マット付フレーム。
多窓マットで複数の写真をまとめて飾れるA3/多窓サイズです。高級感のあるデザインフレームで、インテリアのワンポイントにおすすめです。

仕様壁掛用金具・吊り紐付付属品マット1枚材質面材:樹脂材質(本体)樹脂製質量(g)640タイプ縦横兼用・掛けのみ外寸(mm)327×450内寸(mm)297×420適合サイズL判/A3判デコラティブ窓枠[多窓]7窓(※マットを外すとA3判が収まります。)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12843454106-707シルバー
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
12843470106-708キャメル
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
12843479106-709ダークゴールド
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする