曜日別特売

ハンカチ額シャルム50角

ハンカチ額シャルム50角 - 万丈ハンカチ額シャルム50角 - 万丈ハンカチ額シャルム50角 - 万丈ハンカチ額シャルム50角 - 万丈ハンカチ額シャルム50角 - 万丈ハンカチ額シャルム50角 - 万丈ハンカチ額シャルム50角 - 万丈ハンカチ額シャルム50角 - 万丈

お気に入りのハンカチをインテリアとして飾れるフレーム。
人気のデコラティブなデザインフレームに、大判50角サイズのハンカチがぴったり飾れます。5mm厚までならタオル地などのハンカチも収納可能です。ハンカチだけでなく通常のフォトフレームとしてもお使いいただけます。

仕様壁掛用金具・吊り紐付材質面材:樹脂材質(本体)樹脂製質量(g)1020タイプ縦のみ・掛けのみ外寸(mm)530×530内寸(mm)500×500デコラティブ収納厚(mm)ハンカチ:5まで可能適合サイズ(cm)大判/50×50/ハンカチ内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12843540106-713シルバー
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
12843549106-714キャメル
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
12843558106-715ダークゴールド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする