曜日別特売

キャンパスルーズリーフきれいに消えてなめらかに書ける

キャンパスルーズリーフきれいに消えてなめらかに書ける - コクヨキャンパスルーズリーフきれいに消えてなめらかに書ける - コクヨキャンパスルーズリーフきれいに消えてなめらかに書ける - コクヨキャンパスルーズリーフきれいに消えてなめらかに書ける - コクヨキャンパスルーズリーフきれいに消えてなめらかに書ける - コクヨキャンパスルーズリーフきれいに消えてなめらかに書ける - コクヨキャンパスルーズリーフきれいに消えてなめらかに書ける - コクヨキャンパスルーズリーフきれいに消えてなめらかに書ける - コクヨ

キャンパスルーズリーフに「きれいに消えてなめらかに書ける」オリジナルペーパー使用のルーズリーフが新登場!
パルプを細かく緻密にし、プレス加工を調整することで表面の凹凸を小さくした原紙を使用。
なめらかな書き味で、消した際の芯の残りも少なくなりました。

サイズB5枚数100枚穴数26穴寸法(縦×横)(mm)257×182紙厚(g/m2)70 (0.10mm程度)紙質上質紙(森林認証紙)穴の形状丸穴内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
行数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12843199ノ-K836B36行B罫(中横罫)6
390
369
406(税込)
当日出荷
12843208ノ-K836A31行A罫(普通横罫)7
390
369
406(税込)
4日以内出荷
12843217ノ-K836BT36行B罫(中横罫・ドット入り)6
390
369
406(税込)
当日出荷
12843226ノ-K836AT31行A罫(普通横罫・ドット入り)7
390
369
406(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする