曜日別特売

2トーンカラーマーカー<マークタス>(5本セット/K・M・LG・DB

2トーンカラーマーカー<マークタス>(5本セット/K・M・LG・DB - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(5本セット/K・M・LG・DB - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(5本セット/K・M・LG・DB - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(5本セット/K・M・LG・DB - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(5本セット/K・M・LG・DB - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(5本セット/K・M・LG・DB - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(5本セット/K・M・LG・DB - コクヨ

トーンの異なる「めだたせカラー」と「ひかえめカラー」を重要度に合わせて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。
マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。
1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

材質内尾栓:R-PPタイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)約3.4材質(キャップ)PPインク色ネイビー、ゴールド、ライトグリーン、グレー、レッドインク水性顔料インク(OA対応)色数2寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×131商品タイプ使い切り本体内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12843260PM-MT100-5S2
950
839
923(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする