2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック)

2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ

ラインマーカーはチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、極細ペンは濃いインクなので、重要な情報のメモに適しています。
同系色のインクなので、1本でスッキリまとまったノートづくりができます。

タイプツイン材質(軸)PP線幅(mm)中字:約4.0、極細:約0.3材質(キャップ)PPキャップ通気仕様インク水性インク色数1寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×142商品タイプ使い切り本体内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12843339PM-MT200K-1Pゴールド
190
169
186(税込)
翌日出荷
12843375PM-MT200M-1Pグレー
190
169
186(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする