LEDパワーランプ

LEDパワーランプ - フジマックLEDパワーランプ - フジマック
(3件のレビュー)

ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。

消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12843646PWL-40FL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-19
用途: 小さな作業部屋で鉋、ノミ等の刃研ぎ糸鋸、木彫りをやってます。
農・林・水産業

これまでは、天井の蛍光灯と白熱電球の作業ランプ3器でやってましたが
手元が暗くて電気スタンドで補助してました。
LEDパワーランプに変えてから以前の数倍明るく快適な作業が出来ています。
作業ランプ、電気スタンドも不要になりました。

2024-06-09
用途: 壁紙施工時
インテリアショップニシカワ建設業・工事業

クリップ部の、本体と接続する部分が若干グラつくので使いにくかった。従来からある鉄製のクリップに変えたら、グラつきが解消され使いやすくなった。光量などは問題なく、明るくて使いやすい。

対象商品 : 12843646
2023-02-11
用途: オートバイ修理作業

明るさは十分です。直視すると眩しすぎるほど。作業時の明るさ確保には満足。ただ眩しいので視界に入らないように設置しないと目が眩みます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする