曜日別特売

BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守

BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守 - omron(オムロン)
消費電力(W)
無負荷時通常時35/最大時120
定格負荷時 通常時225/最大時310
寸法(mm)430×660×86質量(kg)31本体質量(g)31000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間4.5分(2700W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保守管理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12843935BU3002RK3オンサイト保守(翌営業日):3年
986,100
979,800
1,077,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
12843944BU3002RK4オンサイト保守(翌営業日):4年
1,128,600
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
12843960BU3002RK5オンサイト保守(翌営業日):5年
1,271,200
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
12843969BU3002RK6オンサイト保守(翌営業日):6年
1,413,300
1,398,000
1,537,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
12843978BU3002RK7オンサイト保守(翌営業日):7年
1,556,000
1,498,000
1,647,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
12843987BU3002RQ3オンサイト保守(当営業日):3年
971,800
969,800
1,066,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
12843996BU3002RQ4オンサイト保守(当営業日):4年
1,140,200
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
12844005BU3002RQ5オンサイト保守(当営業日):5年
1,291,400
1,198,000
1,317,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
12844014BU3002RQ6オンサイト保守(当営業日):6年
1,443,000
1,398,000
1,537,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
12844030BU3002RQ7オンサイト保守(当営業日):7年
1,593,900
1,498,000
1,647,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする