omron(オムロン)
BUMシリーズ UPS本体+無償保証
寸法(mm)
430×660×86
質量(kg)
45
本体質量(g)
31000
冷却方式
強制空冷(FAN有)
機能
バイパス機能標準装備
バッテリー
長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×660×86
出力容量
3000/2700
安全規格
UL1778取得
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
常時商用給電/正弦波出力
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保証期間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12844240
BUM3002RG4
無償:4年
¥
405,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12844249
BUM3002RG5
無償:5年
¥
420,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12844258
BUM3002RG6
無償:6年
¥
464,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12844267
BUM3002RG7
無償:7年
¥
495,100
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る