曜日別特売

BUMシリーズ UPS本体+無償保証

BUMシリーズ UPS本体+無償保証 - omron(オムロン)
寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)84本体質量(g)55000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12844389BUM5002RG4無償:4年
737,600
629,800
692,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12844398BUM5002RG5無償:5年
847,400
699,800
769,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12844407BUM5002RG6無償:6年
986,500
839,800
923,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12844416BUM5002RG7無償:7年
1,078,700
899,800
989,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする