omron(オムロン)
交換バッテリ
付属品
取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1
種類
小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)
保管温湿度範囲
-15~40℃/10~90%RH
動作温湿度範囲
0~40℃/25~85%RH
充電時間(時間)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
5(周囲温度25℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
適合本体
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12844854
BWB120T
BW120T、BW100T
BW120T/BW100T
67
バッテリ:約5.1
215
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
12844870
BWB55T
BW55T/BW40T
BW55T/BW40T
68
バッテリ:約2.5
108
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る