エレコム
Xperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 スリム
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのXperia 5 IV(SO-54C/SOG09)用ハイブリッドケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色
クリア
対応機種
Xperia 5 IV(SO-54C/SOG09)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12845850
PM-X224HVCKCR
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください