曜日別特売

スマホショルダー ストラップ 約55~68cm ソフトレザー&ゴールドチェーンタイプ 長さ調整可

スマホショルダー ストラップ 約55~68cm ソフトレザー&ゴールドチェーンタイプ 長さ調整可 - エレコムスマホショルダー ストラップ 約55~68cm ソフトレザー&ゴールドチェーンタイプ 長さ調整可 - エレコムスマホショルダー ストラップ 約55~68cm ソフトレザー&ゴールドチェーンタイプ 長さ調整可 - エレコムスマホショルダー ストラップ 約55~68cm ソフトレザー&ゴールドチェーンタイプ 長さ調整可 - エレコムスマホショルダー ストラップ 約55~68cm ソフトレザー&ゴールドチェーンタイプ 長さ調整可 - エレコムスマホショルダー ストラップ 約55~68cm ソフトレザー&ゴールドチェーンタイプ 長さ調整可 - エレコムスマホショルダー ストラップ 約55~68cm ソフトレザー&ゴールドチェーンタイプ 長さ調整可 - エレコム

肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。柔らかく上品なソフトレザーや高級感のあるゴールドのチェーンを採用し、シックな装いになじむデザインなので、モード系やクールな服装などにも合わせて使えます。

セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(1口/2口)各1枚材質ポリエステル、亜鉛合金、合成皮革全長(mm)【ショルダーストラップ】約550~680耐荷重(kg)2.5まで※250g以上の機器本体には使用しないでください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ストラップシート】65×0.6×43内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12846306P-STSDH2CHBKブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
12846315P-STSDH2CHWHホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする