矢崎化工
イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル
Φ28とΦ42のイレクターパイプを連結できます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質
鉄
外径(Φmm)
42
表面処理
ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12847119
HEJ-1 NI
274
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
12847128
HEJ-2 NI
354
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12847137
LEJ-12B NI
542
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12847146
LEJ-1A NI
335
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12847155
LEJ-1B NI
225
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
12847164
LEJ-2B NI
300
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12847180
LEJ-3B NI
395
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12847189
LEJ-4B NI
310
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12847198
LEJ-5B NI
480
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12847207
LEJ-7A NI
352
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12847216
LEJ-7B NI
344
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1A」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-1B」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-2B」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7A」
参考になった
【イレクター】Φ42?Φ28異形メタルジョイントの取付方法「LEJ-7B」
参考になった
路面標示材ガイドタックRのご紹介
参考になった