4.3インチモニター付き耳かき

4.3インチモニター付き耳かき - サイエルインターナショナル4.3インチモニター付き耳かき - サイエルインターナショナル4.3インチモニター付き耳かき - サイエルインターナショナル4.3インチモニター付き耳かき - サイエルインターナショナル4.3インチモニター付き耳かき - サイエルインターナショナル4.3インチモニター付き耳かき - サイエルインターナショナル4.3インチモニター付き耳かき - サイエルインターナショナル

100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。
スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。
カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。
モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。

付属品USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書本体寸法(mm)114×78×11本体質量(g)約103保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2動作時間約2時間バッテリー容量(mAh)1200画素数カメラ:100万定格入力DC5Vモニターサイズ4.3インチ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12848564SLI-MEC39
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする