IPL脱毛器

IPL脱毛器 - C&CIPL脱毛器 - C&CIPL脱毛器 - C&CIPL脱毛器 - C&CIPL脱毛器 - C&CIPL脱毛器 - C&C

エステサロンと同じIPL(インテルス・パルス・ライト)方式光エネルギー脱毛器。フィルター波長nmで有害なエネルギーをカットするから、皮膚に損害を与えず健康的な痛くない脱毛が可能です。
連続モード(脚など広い部位)と短髪モード(細かいカーブのある部位やデリケートゾーン)が選べ、部位にあったモードで使用が可能です。
お肌の色素に併せて5段階のパワー調整が可能。手動/自動のデュアル調整モード搭載。

仕様最短光間隔:1.5秒セット内容本体、サングラス、シェーバー、ACアダプター、取扱説明書寸法(mm)115×82×47質量(g)190消費電力(W)36電源AC100V50/60Hz波長(nm)脱毛フィルター:510保証期間1年光源寿命40万点滅使用可能回数照射回数:30万回照射範囲3cm3エネルギー(J)最大4.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12847636CC-B001
オープン
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする