洗濯機カバー 全自動/二槽式兼用

洗濯機カバー 全自動/二槽式兼用 - オーム電機洗濯機カバー 全自動/二槽式兼用 - オーム電機洗濯機カバー 全自動/二槽式兼用 - オーム電機

直射日光や風、ホコリから、洗濯機を守ります
小物収納ポケットつき
全自動・二槽式兼用

材質ポリエステル適合サイズ外周の合計:220~260cm、洗濯機容量の目安:全自動10kgまで/二槽式7kgまで ※調整ヒモでサイズ調整ができます。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×800×650内容量1個
注意
※メーカー・機種によりサイズが異なります。必ずご使用の洗濯機のサイズをご確認ください。
※ドラム式及び、乾燥機能付き洗濯機にはご使用できません。
※この洗濯機カバーは防水タイプではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12847654KAJ-SK001-A
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする