曜日別特売

裏地紋2面密封式

裏地紋2面密封式 - ヒサゴ裏地紋2面密封式 - ヒサゴ裏地紋2面密封式 - ヒサゴ裏地紋2面密封式 - ヒサゴ裏地紋2面密封式 - ヒサゴ
(1件のレビュー)

粘着テープ付の密封式タイプ。封筒に入れる手間がいりません。
給与明細や、納品書、請求書など罫線ごと印刷してテープを剥がして折り曲げるだけ。
裏地紋が入っていて内容が透けにくくなっています。
BP2009Tの後継品です。

サイズA4紙厚(mm)0.14面付2ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ミシン目あり内容量1袋(100枚)
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12847794BP2009TN
4,620
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 給与明細
運輸・通信業

給与明細を作るために購入テンプレートも配布していて簡単に作ることができました。粘着テープが若干はがしづらいかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする