曜日別特売

裏地紋2面密封式大入

裏地紋2面密封式大入 - ヒサゴ裏地紋2面密封式大入 - ヒサゴ裏地紋2面密封式大入 - ヒサゴ裏地紋2面密封式大入 - ヒサゴ

粘着テープ付の密封式タイプ。封筒に入れる手間がいりません。
給与明細や、納品書、請求書など罫線ごと印刷してテープを剥がして折り曲げるだけ。
裏地紋が入っていて内容が透けにくくなっています。
BP2009TZの後継品です。

サイズA4紙厚(mm)0.14面付2用紙サイズA4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ミシン目あり内容量1冊(350枚)
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12847810BP2009TNZ
13,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする