曜日別特売

台紙ごとミシン目切り離しができるラベル A4 100枚入

台紙ごとミシン目切り離しができるラベル A4 100枚入 - ヒサゴ台紙ごとミシン目切り離しができるラベル A4 100枚入 - ヒサゴ台紙ごとミシン目切り離しができるラベル A4 100枚入 - ヒサゴ台紙ごとミシン目切り離しができるラベル A4 100枚入 - ヒサゴ台紙ごとミシン目切り離しができるラベル A4 100枚入 - ヒサゴ

台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。
必要な分だけ切り取って持ち運んだり、折り曲げてコンパクトに保管することができます。
レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。

用途ミシン目に沿って手で切り離せる、ラベルと台紙(剥離紙)両方にミシン目入りのラベルシールです。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)210×148.5坪量(g/m2)127程度面付2適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角内容量1袋(100シート)
注意
※「余白なし」の商品はラベルをはがしやすくするために、台紙(剥離紙)にスリットが入っています。「余白あり」のラベルにはスリットは入っておりません。
※ミシン目の周囲はトナーがのりにくいことがあります。
※一部のレーザプリンタ・コピー機では、多面付けラベルの印刷ができないものがあります。印刷前にハードウェアメーカーにご確認のうえ、ご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12847864GB3201N
5,240
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする